Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva 9 mm

Tuote nro.: 660800 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
271 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 9 mm
Terän paksuus a 1,4 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 269 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 13 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660800 9
EAN / GTIN 4045197373069

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin