Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu b: 9mm

Artiklové číslo: 660800 9
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
407 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Celková délka L 269 mm
Délka čepele l1 150 mm
Šířka břitu b 9 mm
Tloušťka břitu a 1,4 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 13 mm
Vlastnosti rukojeti S úderovou koncovkou
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Povrch leštěné; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660800 9
EAN / GTIN 4045197373069
Číslo výrobce 660800 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Leskle niklovaný povrch.