Atsuktuvas su medine rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 9mm

Prekės Nr.: 660800 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 9 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,4 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 269 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 660800 9
EAN / GTIN 4045197373069
Gamintojo numeris 660800 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, grūdinta. Nuo dyd. 5,5 ištisinė geležtė su 6-briauniu pagalbiniu raktu. Paviršius nikeliuotas.