{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip ESD | |
Širina konice b | 4 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Opis konice | 2 | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 195 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660050 4 | |
EAN/GTIN | 7610733256099 | |
Številka proizvajalca | 8100.2-100 ESD |