Multiplicateur de couple dans un coffret métallique, Capacité de sortie maximale: 2000Nm

Réf.: 659975 2000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de sortie maximale (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de sortie max. 2 000 Nm
Transmission du couple 1:12,5
Capacité d’entrée max. 160 Nm
Clé dynamométrique recommandée / plage de serrage 200
Forme de la connexion carré de sortie; carré de sortie
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) 1
Dispositif de blocage automatique oui
Sécurité surcharge oui
Diamètre 95 mm
Longueur totale L 330 mm
Poids total 7 000 g
Série MULTIPOWER MP300
Emballage coffret/valise
Hauteur, carré inclus 161 mm
Démultiplication engrenage 16:1
Réf., carré de sortie 1/2 pouce; 1 pouce
Sommaire pièce unique
Type de produit multiplicateur de couple
Affichage pas d’affichage
Précision du couple dans le sens horaire 5 %

Identification et classification

Référence article 659975 2000
EAN / GTIN 4018754186808
Réf. fabricant 53032000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Multiplicateur de couple mécanique manuel pour un serrage de vis contrôlé. Multiplicateur et support en acier de haute qualité. Avec sécurité de surcharge pour protéger le mécanisme. Entraînement d’entrée avec carré femelle pour outils d’entraînement, tels que cliquets, poignées coulissantes, clés dynamométriques. L’utilisation d’une clé dynamométrique est judicieuse pour pouvoir contrôler la charge admissible maximale de l’appareil et les valeurs de serrage des vis. Entraînement de sortie avec carré mâle pour douilles (utiliser de préférence des douilles à choc en raison des couples de serrage élevés).
Les engrenages planétaires précis garantissent une transmission de couple exacte avec précision à long terme ± 5 %.
Livraison dans un coffret métallique.

Avantage(s):

Les multiplicateurs de couple permettent de transmettre des couples élevés pour un bras de levier minimum.