{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 15 cNm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±6 % | |
| Logement pour embouts | F 6,3 | |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
| Longueur totale L | 107 mm | |
| Plage de couples | 1 cNm - 15 cNm | |
| Plage de couples | 0,01 Nm - 0,15 Nm | |
| Graduation 1 trait = | 0,1 cNm | |
| ⌀ | 16 mm | |
| Affichage | analogique | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
| Métrologie | mécanique | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | cNm | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Poids | 60 g | |
| Type de produit | Tournevis dynamométriques |
| Référence article | 659949 15 | |
| EAN / GTIN | 4580125347700 | |
| Réf. fabricant | N1,5 LTDK-H | |
| Fabricant/personne responsable | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de |