{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Velikost pogona | 1/4-colske | |
| Lastnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Celotna dolžina | 100 mm; 100 mm | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Trajna obremenitev | 30 Nm | |
| Pogon | ročaj; notranji 4-kotnik | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Površina orodja | mangan-fosfatirano | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 659937 | |
| EAN/GTIN | 3148510012490 | |
| Številka proizvajalca | A.300PA | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |