{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.000 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 168 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 200 cNm - 1.000 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 50 cNm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | ISO 6789 | |
Masa | 400 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659936 1000 | |
EAN/GTIN | 3148516660480 | |
Številka proizvajalca | A.404 |