Dinamometrinis atsuktuvas su skale 1000 cNm

Prekės Nr.: 659936 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 59,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Antgalių laikiklis: D 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 1 000 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Antgalių laikiklis D 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 168 mm
Sūkių momento ribos 200 cNm - 1 000 cNm
Sūkių momento ribos 2 Nm - 10 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 50 cNm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma ISO 6789
Svoris 400 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659936 1000
EAN / GTIN 3148516660480
Gamintojo numeris A.404

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dinamometrinis atsuktuvas, reguliuojamas mikrometro skale be paralakso. 1/4 colio vidinis kvadratas rankenos gale.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys