Momentschroevendraaier met schaal 1000 cNm

Artikelnummer: 659936 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 59,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Bithouder: D 6,3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.000 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Bithouder D 6,3
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 168 mm
Draaimomentbereik 200 cNm - 1.000 cNm
Draaimomentbereik 2 Nm - 10 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 50 cNm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm ISO 6789
Gewicht 400 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659936 1000
EAN/GTIN 3148516660480
Nummer fabrikant A.404

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste momentschroevendraaier, instelbaar via parallaxvrije micrometerschaal. 1/4 inch binnenvierkant aan uiteinde van handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier ‘via een dubbel signaal’ (hoor- en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen