Elektronski momentni izvijač 400 cNm

Št. art.: 659010 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 86,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 400 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ± 1 %
Vmesnik USB-vmesnik
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 230 mm
Območje vrtilnega momenta 0,8 Nm - 4 Nm
Območje vrtilnega momenta 80 cNm - 400 cNm
Ločljivost 0,5 cNm
Masa 340 g
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja optično; Haptično
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja Nm; lbfin; kgfcm; ozfin
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 3,7 V
Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659010 400
EAN/GTIN 4571141275306
Številka proizvajalca STC400CN2-G

Opis

Izvedba:

Zelo natančen, elektronski momentni izvijač z velikim, dobro čitljivim prikazovalnikom.
  • Prikaz: način Track (trenutna vrednost) in Peak (temenska vrednost).
  • Pomnilniški prostor: do 1000 izmerjenih vrednosti.
  • Vmesnik: prek USB-kabla je mogoče shranjene izmerjene vrednosti prenesti v računalnik. Izbira med dvema načinoma merjenja:
  • Zatezanje (prednastavitev želenega vrtilnega momenta in mejne vrednosti za opozorilo).
  • Preverjanje (prednastavitev zgornje in spodnje tolerančne vrednosti). Trenutni izmerjeni rezultat je prikazan z LED-diodami in z brenčalom.

Merilne enote: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Uporaba:

Nadzor vrtilnega momenta; nadzorovano zatezanje vijakov pri posameznih vijačenjih ali majhnih serijah.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Obseg dobave:

Vključuje litij-ionsko baterijo in podatkovni kabel USB, art. 655265.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli