• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Destornillador dinamométrico electrónico, Par máximo: 400cNm

Número de artículo: 659010 400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido horario
1 %
Rango de par de giro mín.
0,8 Nm
Rango de par de giro máx.
4 Nm
Asiento para puntas
F 6,3
Interfaz
USB
Sentido de apriete
Derecha/izquierda
Longitud total L
230 mm
Peso total
340 g
Norma
DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante
sí
Cantidad de baterías contenidas
1 ud.
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería
3,7 V
Capacidad de la batería
2,5 Ah
Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Unidad de medida par de giro
cNm
Par de giro mín., cNm
80
Par máx., cNm
400
Ajuste del valor de disparo
Digital, ajustable
Tamaño, asiento para puntas
1/4 pul
Unidad del par de giro
Nm; kgf cm; lbf in; ozf in
Datos protocolables
sí
Señal de disparo
Acústico; Óptico
Respuesta
indicadora
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Messtechnik
electrónica
Anzeigeauflösung
0,005 Nm
Tipo de producto
Atornillador dinamométrico
Messfunktionen
Par de giro
Forma de la conexión
asiento para puntas
Indicación
digital
Precisión del par de giro en sentido antihorario
1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 659010 400
EAN / GTIN 4571141275306
Número del fabricante STC400CN2-G

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico electrónico de alta precisión con pantalla amplia perfectamente legible.
  • Indicación: modo Track (de acompañamiento) y modo Peak (valor máximo).
  • Capacidad de memoria: hasta 1000 valores de medición.
  • Interfaz: a través de un cable USB, los datos de medición almacenados se pueden transmitir a un PC. Selección entre 2 modos de medición:
  • Modo de atornillado (especificación par nominal con límite de advertencia).
  • Modo de inspección (especificación de valores de tolerancia superiores e inferiores). El correspondiente resultado de medición se muestra a través de indicadores LED y buzzer.

Unidades de medida: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Volumen de suministro:

Incluye batería de ion de litio y cable de transmisión de datos USB n.° 655265.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.