Elektronički moment odvijači 400 cNm

Artikl br.: 659010 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 91,80 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 400 cNm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±1 %
Prihvat USB sučelje
Prihvat nastavaka F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 230 mm
Područje okretnog momenta 0,8 Nm - 4 Nm
Područje okretnog momenta 80 cNm - 400 cNm
Razlučivost 0,5 cNm
Težina 340 g
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija optički; akustično
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika elektronski
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni
Očitavanje Nm; lbfin; kgfcm; ozfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 3,7 V
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659010 400
EAN / GTIN 4571141275306
Broj proizvođača STC400CN2-G

Opis

Izvedba:

Jako precizan elektronički moment odvijač s velikim, dobro čitljivim zaslonom.
  • Prikaz: Način zajedničkog rada i način pronalaženja vršnih vrijednosti.
  • Kapacitet spremnika: Do 1.000 mjernih vrijednosti.
  • Sučelje: preko USB kabla pohranjeni mjerni podaci mogu biti preneseni na računalo. Izbor između 2 načina:
  • Režim odvijača (određivanje momenta s upozorenjem).
  • Režim inspekcije (određivanje gornjih i donjih vrijednosti tolerancije). Odgovarajući se mjerni rezultat prikazuje preko LED zaslona i zujalice.

Mjerne jedinice: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Opseg isporuke:

Uključuje litij-ionsku bateriju i USB kabel za prijenos podataka br. 655265.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi