Natični viličasti ključ 2-27 mm

Št. art.: 657792 2-27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 58,7 mm
Višina h 14 mm
Zev ključa 27 mm
Medosna razdalja S 32,5 mm
Natično držalo 14×18 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane (površina se ne lušči)
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657792 2-27
EAN/GTIN 4062406277512

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
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
    Tip zeva ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico