{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Širina b | 35,8 mm | |
| Višina h | 9 mm | |
| Zev ključa | 16 mm | |
| Medosna razdalja S | 25 mm | |
| Natično držalo | 14×18 mm | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
| Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
| Številka izdelka | 657792 2-16 | |
| EAN/GTIN | 4062406277444 | |
| Številka proizvajalca | 657792 2-16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |