{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 58,7 mm | |
höjd h | 14 mm | |
nyckelvidd | 27 mm | |
stickmått S | 32,5 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657792 2-27 | |
EAN/GTIN | 4062406277512 |