Villás rátűző 2-27 mm

Cikkszám: 657792 2-27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Szélesség b 58,7 mm
Magasság h 14 mm
Kulcsnyílás 27 mm
Alapméret S 32,5 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657792 2-27
EAN / GTIN 4062406277512

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
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
    Típus-Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz