Momentni ključ brez skale z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 20Nm

Št. art.: 657352 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 48,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov
  • 207,00 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov

  • 48,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 20 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
Celotna dolžina L 232 mm
Območje vrtilnega momenta 4 Nm - 20 Nm
Masa 400 g
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Signalizacija sproženja Haptično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 166 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657352 20
EAN/GTIN 4045197546012
Številka proizvajalca 657352 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev.
Z dvosmerno ragljo in fiksnim 4-kotnikom − le za zatezanje v desno.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3% od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.