Magnetni dvigalo 460 mm, d 10 mm

Št. art.: 6531010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Dolžina 460 mm
Premer magneta 10 mm
Skupni premer 12 mm
Vlečna sila magneta 500 g
Material, površina kromirano
Vrsta izdelka magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6531010
EAN/GTIN 4010886653104
Številka proizvajalca 6531010
L-število L60160 379
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z gibljivo gredjo in plastičnim ročajem
Sijajno ponikljano
Za pobiranje in držanje majhnih magnetnih delov
Lahko rokovanje zaradi gibljive gredi
Za pobiranje sestavnih delov v slepih luknjah

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 460 mm
  • Premer magneta [g]: 10,0
  • Sila dvigovanja magneta [g]: 500
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez