Magnetický zvedák 460 mm, d 10 mm

Artiklové číslo: 6531010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Délka 460 mm
Průměr magnetu 10 mm
Průměr celkový 12 mm
Tažná síla magnetu 500 g
Materiál povrch chromované
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6531010
EAN / GTIN 4010886653104
Číslo výrobce 6531010
L-číslo L60160 379
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S ohebnou hřídelí a plastovou rukojetí
Leskle poniklovaný
Pro zvedání a držení malých magnetických součástek
Snadná manipulace díky ohebné hřídeli
Pro zvedání součástek ve slepých otvorech.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 460 mm
  • Průměr magnetu [g]: 10,0
  • Zdvihová síla magnetu [g]: 500
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez