élévateur magnétique 460 mm, d 10 mm

Réf.: 6531010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Longueur 460 mm
Diamètre aimant 10 mm
Diamètre total 12 mm
Force de traction aimant 500 g
Matériau surface avec chromage
Type de produit doigt magnétique

Identification et classification

Référence article 6531010
EAN / GTIN 4010886653104
Réf. fabricant 6531010
Article hors catalogue L60160 379
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Nickelé brillant
Pour ramasser et tenir de petites pièces magnétiques
Manipulation aisée grâce à l'arbre flexible

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 460 mm
  • Diamètre de l'aimant: 10,0
  • Force de levage de l'aimant [g]: 500
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non