{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 460 mm | |
| Diámetro imán | 10 mm | |
| Diámetro total | 12 mm | |
| Fuerza de tracción imán | 500 g | |
| Material superficie | cromado/a | |
| Tipo de producto | Elevador magnético |
| Número de artículo | 6531010 | |
| EAN / GTIN | 4010886653104 | |
| Número del fabricante | 6531010 | |
| Número L | L60160 379 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |