Pomoč za dostop (držalo) Iz nerjavečega jekla

Št. art.: 65001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Beli aluminij
Dolžina lestve 1,6 m
Barva srebro
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 65001
EAN/GTIN 4031405650015
Številka proizvajalca 065001
L-število L90110 700
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Narejen je iz nerjavečega jekla V4A (1,4571), vloženega in pasiviranega ali pocinkanega jekla
  • Še posebej ekonomično zaradi mobilne uporabe, samo rokav ostane trdno v gredi
  • Samo v povezavi z vložkom tulcev št. 65002 ali 65005

Lastnosti:

  • Dolžina: 1600 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem