Ingangshulp (vasthoudstang) Roestvrij staal

Artikelnummer: 65001
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65001
EAN/GTIN 4031405650015
Nummer fabrikant 065001
L-nummer L90110 700

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van roestvrij staal V4A (1,4571), gepekeld en gepassiveerd of gegalvaniseerd staal
  • Bijzonder zuinig vanwege het mobiele gebruik blijft alleen de mof stevig in de as zitten
  • Alleen in combinatie met voorraadnummer 65002 of 65005 van de insteekhuls

Kenmerk:

  • Lengte: 1600 mm
  • Materiaal: Edelstaal V4A
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires