Aide à l'accès (barre de maintien) Acier inoxydable

Réf.: 65001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, argent Aluminium blanc
Longueur échelle 1,6 m
Couleur argent
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 65001
EAN / GTIN 4031405650015
Réf. fabricant 065001
Article hors catalogue L90110 700
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Fabriqué en acier inoxydable V4A (1,4571), décapé et passivé ou galvanisé
  • Particulièrement économique en raison de l'utilisation mobile, seul le manchon reste fermement dans l'arbre
  • Uniquement en conjonction avec le manchon d'insertion code commande 65002 ou 65005

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1600 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil