• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Aiuto all'entrata (barra di tenuta) Acciaio inossidabile

Codice art.: 65001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, argento Alluminio brillante
Lunghezza scala 1,6 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65001
EAN / GTIN 4031405650015
Codice del produttore 065001
Numero-L L90110 700
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • In acciaio inox V4A (1,4571), decapato e passivato o zincato
  • Particolarmente economico grazie all'uso mobile, solo il manicotto rimane saldamente nell'albero
  • Solo in combinazione con manicotto di inserimento codice 65002 o 65005

Proprietà:

  • Lunghezza: 1600 mm
  • Materiale: Acciaio legato V4A
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo