GIQL 11-15-2.50-0.20 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za globoko notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 6404414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404414
EAN/GTIN 7291075281095
Številka proizvajalca 6404414
L-število L23940 74

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 6,3 mm, širina reza (CW) 2,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,6 mm
  • DMin, odcep 15 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja