GIQL 11-15-2.50-0.20 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Deep Grooving and Turning

Artikelnummer: 6404414
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404414
EAN/GTIN 7291075281095
Nummer fabrikant 6404414
L-nummer L23940 74

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 6,3 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afsteken 15 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder