GEPI 2.5-MT0.05 IC908 Precizno brušeni, dvostranski 60°-rezalni vložki z delnim profilom za obdelovanje notranjih navojev

Št. art.: 6403359
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403359
EAN/GTIN 7291075158359
Številka proizvajalca 6403359
L-število L23940 32

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,5 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 2,54 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,91 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 28 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 10 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja