GEPI 2.5-MT0.05 IC908 Precision Ground Internal Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 6403359
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403359
EAN/GTIN 7291075158359
Nummer fabrikant 6403359
L-nummer L23940 32

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, snijbreedte (CW) 2,5 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 10 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 2,54 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,91 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 28 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 10 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder