GEPI 2.5-MT0.05 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403359
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403359
EAN / GTIN 7291075158359
Gyártó száma 6403359
L-szám L23940 32

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,5 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 10 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 2,54 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,91 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 28 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 10 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: