Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2″ hitri vpenjalnik

Št. art.: 636620000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 636620000
EAN/GTIN 4007430445728
Številka proizvajalca 636620000
L-število L01750 711

Opis

Opis:

  • Poseben razvoj za udarne vrtalnike
  • Stabilna zasnova s kovinskim tulcem. Različica 636619000 s čeljustmi iz karbida
  • 2-rokavnik z radialno zaporo za tesno prileganje orodja
  • Brez ključa za hitro menjavo orodja
  • Dizajn, odporen na udarno vrtanje
  • Prevrtan z zapornim vijakom za stroje R+L
  • S ploščatim ključem za montažo in demontažo.

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 42,9 mm
  • Teža: 0,3 kg
  • Ženski navoj: 1/2″ - 20 UNF
  • Dolžina (zaprta): 72,4 mm
  • vpenjalna širina: 1,5 - 13 mm