Mandrin à serrage rapide Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2″

Réf.: 636620000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 636620000
EAN / GTIN 4007430445728
Réf. fabricant 636620000
Article hors catalogue L01750 711
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Développé spécialement pour les perceuses à percussion
  • Version robuste avec douille en métal. Version 636619000 avec mâchoires en carbure
  • À 2 douilles avec verrouillage radial pour la fixation solide des outils
  • Sans clé pour le changement rapide des outils
  • Version qui convient au perçage à percussion
  • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
  • Avec surface clé pour le montage et le démontage

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 42,9 mm
  • Poids: 0,3 kg
  • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
  • Longueur (fermée): 72,4 mm
  • envergure: 1,5 - 13 mm