• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb.Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 636620000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 636620000
EAN / GTIN 4007430445728
Herstellernummer 636620000
L-Nummer L01750 711
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für Schlagbohrmaschinen
  • Stabile Ausführung mit Metallhülse. Ausführung 636619000 mit Hartmetallbacken
  • 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Schlagbohrfeste Ausführung
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.9 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 72.4 mm
  • Spannweite: 1.5 - 13 mm