Hitro vpenjanje b. Futuro Top 13 mm, 3/8″

Št. art.: 636225000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 636225000
EAN/GTIN 4007430428585
Številka proizvajalca 636225000

Opis

Opis:

  • Prvo na udarce odporno hitrovpenjalno vpenjalno držalo za vrtalnike z vgrajeno vzmetno varnostno napravo in dvojno protiprašno zaščito
  • Brez ključa za hitro menjavo orodja
  • Varen oprijem vpetega orodja tudi v najtežjih razmerah
  • Oljno in proti obrabi odporen gumijast meh ščiti navoj in vpenjalne sedeže pred umazanijo
  • Za stroje z vrtenjem samo v smeri urnega kazalca

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 42,8 mm
  • Teža: 0,5 kg
  • Ženski navoj: 3/8″ - 24 UNF
  • Dolžina (zaprta): 89 mm
  • vpenjalna širina: 1 - 13 mm