Mandrin à serrage rapide Futuro Top 13 mm, 3/8″

Réf.: 636225000
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
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636225000
EAN / GTIN 4007430428585
Réf. fabricant 636225000

Description

Description:

  • Le premier mandrin à serrage rapide qui convient au perçage à percussion, avec sécurité de serrage à ressort et double protection contre la poussière
  • Sans clé pour le changement rapide des outils
  • Serrage sûr des outils, même lors de l'utilisation la plus intensive
  • Le soufflet en caoutchouc résistant à l'huile et à l'usure protège le filetage et l'ajustement fin contre la saleté
  • Uniquement pour les machines à rotation à droite

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 42,8 mm
  • Poids: 0,5 kg
  • Filetage femelle: 3/8″ - 24 UNF
  • Longueur (fermée): 89 mm
  • envergure: 1 - 13 mm