Snelspanb. Futuro Top 13 mm, 3/8″

Artikelnummer: 636225000
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636225000
EAN/GTIN 4007430428585
Nummer fabrikant 636225000

Omschrijving

Omschrijving:

  • De eerste klopboorvaste snelspanboorhouder, met ingebouwde veerspankrachtbeveiliging en dubbele stofbescherming
  • Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken
  • Ook bij de zwaarste belasting een stevige bevestiging van het ingespannen gereedschap
  • De olie- en slijtvaste rubberbalg beschermt de schroefdraad en de passing tegen vervuiling
  • Alleen voor rechtsdraaiende machines

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 42.8 mm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Binnendraad: 3/8″ - 24 UNF
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 89 mm
  • : 1 - 13 mm