12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 637029 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 11,8 mm
Dolžina 25,5 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637029 8
EAN/GTIN 4062406060930
Številka proizvajalca 637029 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.