Podaljšek, 1/4 cole 150 mm

Št. art.: 632400 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
557 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 632400 150
EAN/GTIN 4018754012213
Številka proizvajalca 11010002

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za optimalne zunanje 4-kotnike, ki ustrezajo DIN 3120 A 6,3 z vzmetno kroglico, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.
Ugreznjeni notranji in izbočeni zunanji 4-kotniki omogočajo sestavljanje skoraj na slepo (hitro in enostavno).

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.