Produžetak, 1/4 cola 150 mm

Artikl br.: 632400 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632400 150
EAN / GTIN 4018754012213
Broj proizvođača 11010002

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.
Zahvaljujući upuštenim unutarnjim četverokutnicima, povezanim vanjskim četverokutnicima i četiri zahvatna žljeba može se pogonske i spojne dijelove slijepo povezati.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.