5 listov za vijačno žago ″gibljiv les + kovina″ 200 x 0,9 mm

Št. art.: 631932000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631932000
EAN/GTIN 4007430122940
Številka proizvajalca 631932000
L-število L01750 1729
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Proti lomljenju odporni, prožni, vijačni žagini listi < 1,0 mm debeli.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Koničasta / rezkana
  • Debelina: 0,9 mm
  • Ustreza Boschevemu tipu: S 1022 HF
  • Skupna dolžina: 200 mm
  • Oblikovanje materiala: BIM
  • Ustreznost materiala: Les / les z žeblji / kovinski vložki Ø 5-150 mm / palete / listi / cevi / profili 3-12 mm / plastika 3-150 mm
  • Opis izdelka: Listi sabljaste žage, odporni proti lomljenju, debelini < 1,0 mm
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,5 mm / 10 TPI