5 lames de scie sabre « flexible wood + metal » 200 x 0,9 mm

Réf.: 631932000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 631932000
EAN / GTIN 4007430122940
Réf. fabricant 631932000
Article hors catalogue L01750 1729
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 0,9 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 1022 HF
  • Longueur totale: 200 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Matériaux: Bois / bois avec clous / plaquettes métalliques Ø 5-150 mm / palettes / feuilles / tuyaux / profilés 3-12 mm / plastiques 3-150 mm
  • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,5 mm/ 10 TPI
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
Connectez-vous