5 hojas para sierras de sable ″flexible wood + metal″ 200 x 0,9 mm

Número de artículo: 631932000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo 631932000
EAN / GTIN 4007430122940
Número del fabricante 631932000
Número L L01750 1729
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1022 HF
  • Longitud total: 200 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / inserciones de metal Ø 5-150 mm / paletas / hojas / tubos / perfiles 3-12 mm / plásticos 3-150 mm
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,5 mm/ 10 TPI