Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolgi 5 mm

Št. art.: 631700 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
766 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 10,7 mm
Dolžina 55 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631700 5
EAN/GTIN 4018754000494
Številka proizvajalca 01050005

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.