6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú 5 mm

Cikkszám: 631700 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
765 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 10,7 mm
Hossz 55 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631700 5
EAN / GTIN 4018754000494
Gyártó száma 01050005

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.