{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 10,8 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631029 7 | |
EAN/GTIN | 4062406060459 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.479 kosov na zalogi
3,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.376 kosov na zalogi
2,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 10,8 | 10,5 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 25 | 25 |
Površina | kromirani | kromirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |