6-kotni nastavek, 1/4-colski 6 mm

Št. art.: 631029 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.251 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 9,3 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631029 6
EAN/GTIN 4062406060442

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

6-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 631032, HOLEX: art. 631022).
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico