6-briaunė 1/4 colio galvutė 7 mm

Prekės Nr.: 631029 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 616 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 7 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 10,8 mm
Ilgis 25 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631029 7
EAN / GTIN 4062406060459

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Labai tikslūs galvučių dydžiai su HT-drive profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 3124-S

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunius atsuktuvų antgalius (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį