Rendszerdoboz 4-2

Cikkszám: 630310 4-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 492 mm
Külső méret szélesség 247 mm
Külső méret magasság 85 mm
Belső méret hossz 485 mm
Belső méret szélesség 230 mm
Belső méret magasság 72 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630310 4-2
EAN / GTIN 4045197681645

Leírás

Alkalmazható:

589710 sz. lyukfűrész készlethez és 729850 sz. présszerszámhoz (a 48. katalógusig).
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz