Coffret de douilles, Nombre de pièces: 148

Réf.: 630002 148
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
374 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Emballage coffret/valise
Nombre de pièces 148 pc.
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis TORX® mâles; pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente; pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité; pour vis TRI-WING®
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Couleur Rouge; noir; argent
Nombre d’outils 148
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce; 1/4 pouce; 3/8 pouce
Type de produit clé à douilles
Surface avec chromage
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 630002 148
EAN / GTIN 4045197608703
Réf. fabricant 630002 148
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.
Modèle économique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

148 pièces − 1/4; 3/8; 1/2 pouce: 30 douilles 1/4, 1/2 pouce, 6 pans 4 − 32 mm
13 douilles longues 1/4, 1/2 pouce, 6 pans 6 − 22 mm
13 douilles 1/4, 3/8, 1/2 pouce, pour Torx® E4 − E22
2 douilles pour bougies d’allumage 1/2 pouce 16 + 21 mm
1 adaptateur 1/2 − 3/8 pouce
1 adaptateur pour embouts entraînement 1/2 pouce, 5/16 pouce 6 pans
1 adaptateur pour embouts entraînement 1/4 pouce, 1/4 pouce 6 pans
1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 1/4 pouce
15 embouts 5/16 pouce (PH3; PH4; PZ3; PZ4; pour Torx® TX40 − TX60, pour six pans creux 8; 10; 12 mm, tête fendue 8; 10; 12)
Jeu de 32 embouts 1/4 pouce en coffret plastique
2 cliquets avec éjecteur 1/4 pouce et 1/2 pouce
1 poignée emmanchée 1/4 pouce
2 poignées transversales 1/4, 1/2 pouce
2 cardans 1/4, 1/2 pouce
4 rallonges 1/4, 1/2 pouce 50, 100, 125, 250 mm
3 clés mâles coudées 6 pans 1,5 − 2,5 mm
9 clés mixtes 8 − 22 mm
3 tournevis pour vis à fente 6×38, 6×100, 8×150
3 tournevis pour Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 cutter universel (rétractable) avec 2 lames de rechange
1 pied à coulisse 150 mm
1 mètre-ruban 3 m
1 petit niveau à bulle 200 mm
1 clé à molette 200 mm
1 pince universelle 180 mm
1 pince coupante diagonale 160 mm
1 pince à becs demi-ronds 160 mm
1 pince multiprise 250 mm
1 marteau 300 g
Présentation dans: Coffret en plastique (550×420×105 mm)